Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA-7152-1001 Elektrisk ventilaktuator, 90 Inch-lb, proporsjonal | AD4HPC 41P675

JOHNSON CONTROLS VA-7152-1001 Elektrisk ventilaktuator, 90 tommers lb, proporsjonal

På lager
Vare: AD4HPC Modell: VA-7152-1001Kryssreferanse: 41P675
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
4 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. OmrådeTil 140 grader F
Syklus tid70 sek.
Dybde3-27 / 32 "
Elektriske tilkoblingerSkrueterminaler
Høyde6 1 / 16 "
Strømforbruk4.7 VA
SignaltypeProporsjonalt
Slaggrad.25/32
moment~~POS=TRUNC90 tommer
Type aktuatorIkke-våren retur
Spenning24 VAC
Bredde3 27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Johnson Controls VA-7152-1001 elektrisk ventilaktuator gir proporsjonal kontroll av ventiler med opptil 3/4 tomme slag i ventilasjons-, oppvarmings- og luftkondisjoneringsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Johnson Controls VA-7152-1001 elektrisk ventilaktuator har en unik åkdesign som er i stand til å generere kraftutgang på opptil 90 lb for proporsjonal kontroll av ventiler.
  • Den er utstyrt med en magnetisk clutch som beskytter motoren under stopp og sikrer en konstant utgangskraft for å opprettholde positiv avstengningstilstand.
  • Denne elektriske ventilaktuatoren har valgbar direkte og omvendt handling for enkel oppsett og installasjon.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er syklustiden til denne aktuatoren?

A. Denne aktuatoren har en syklustid på 70 sekunder.

Sp. Hva er inngangsimpedansen som kreves for Johnson Controls VA-7152-1001 elektrisk ventilaktuator?

A. Denne aktuatoren krever en inngangsimpedans på 100000 XNUMX Ohm.

Q. Hva er forskjellen mellom elektriske og pneumatiske aktuatorer?

A.

  • Den største forskjellen mellom en elektrisk og en pneumatisk aktuator er drivkraften til driften.
  • Lufttilførsel for pneumatiske aktuatorer må være mellom 60 og 125 PSI, mens elektriske aktuatorer brukes når det ikke er lufttilførsel tilgjengelig.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-7152-1001 Elektrisk ventilaktuator, 90 tommers lb, proporsjonal
4 676 NOK / enhet