EDWARDS SIGNALING Klasse 2 transformatorer

filtre

StilModellInngangsspenningPris (eks. mva)
A620-403120 VAC271NOK
A620-404208 / 240 VAC287NOK
WHITE-RODGERS -

Klasse 2 transformatorer med sekundær kretsbeskyttelse

StilModellDybdeHøydeVA-vurderingPris (eks. mva)
A90-T60C33.3 "3.4 "60807NOK
B90-T75C34.5 "3.2 "75919NOK
JOHNSON CONTROLS -

Klasse 2 transformatorer med sekundær kretsbeskyttelse

StilModellDybdeHøydeMonteringVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
AY63T22-04.19 "4.19 "Tallerken503.52 "976NOK
BY64T15-05.44 "3.25 "Fot922.5 "1 775NOK
DAYTON -

Klasse 2 transformatorer, enfaset motordesign

Dayton klasse 2 -transformatorer brukes i lavspenningsapplikasjoner, for eksempel digitale kontrollere, gassreguleringer, motoraktuatorer, tenningssystemer, iscenesettelseskontroller og HVACR -kontrollsystemer. Utvalgte modeller leveres med termiske effektbrytere for å beskytte utstyr og interne komponenter mot overbelastning og kortslutningsforhold. De har plate / ramme / lukket type transformatorskap som tillater bruk under spesifikke forhold og kan enkelt erstatte enhver eksisterende transformator med samme primære og sekundære spenninger / VA -karakterer (lik / mindre enn originalen). Velg mellom en rekke av disse transformatorene, tilgjengelig i høyder på 1.9 og 2.1 tommer.

StilModellDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A4VZE11.8 "Frame1.9 "120 VACFot203.3 "173NOK
A4VZE21.8 "Frame1.9 "120/208/240 VACFot203.3 "199NOK
B4VZE42.1 "Frame2.2 "120/208/240 VACFot403.7 "191NOK
C4VZE52.4 "vedlagt2.2 "120 VACMultimontering403.5 "258NOK
D4TGX74.1 "Tallerken2.1 "120 VACTallerken404.1 "315NOK
DAYTON -

Klasse 2 transformatorer med sekundær kretsbeskyttelse

Dayton klasse 2-transformatorer er egnet for lavspenningsenheter (opptil 480VAC), for eksempel termostater, gassventiler, reléer og andre. Disse enhetene brukes i forbindelse med sekundære kretser som anses som trygge fra et branninitiativsynspunkt og forhindrer sjanser for sjokk på grunn av effektbegrensningene til klasse 2 -transformatorene. De er tilgjengelige i åpne og lukkede skap og er i samsvar med UL- og cURus -standarder.

StilModellDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A4VZE82.4 "Åpen2.2 "120/208/240 VACFot504"559NOK
B4VZF13.5 "vedlagt3"120/208/240 VACDobbeltfot602.5 "626NOK
C4VZF23.6 "vedlagt3"120/208/240/480 VACFot602.5 "559NOK
D4VZF53.86 "Åpen3.05 "120/208/240/480 VACFot752.5 "475NOK
C4VZF84.3 "vedlagt3"120/208/240/480 VACFot1002.5 "1 326NOK
ALTRONIX -

Klasse 2, åpne rammetransformatorer, åpne skap

Altronix klasse 2 transformatorer med åpen ramme gir strøm til elektronisk utstyr, inkludert sikkerhet, overvåking, tilgangskontrollenheter i tenning, ventilasjon, oppvarming, klimaanlegg og HVAC-kontrollsystemer. De opererer på temperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius og kommer med åpne kabinetter for iboende eksplosjonssikkerhet og er ufølsomme for overspenninger. Videre krever disse enfasetransformatorene mindre plass å installere og er tilgjengelige i 16VAC, 24VAC og 28VAC utgangsspenninger.

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
AT28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "799NOK
BT16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "668NOK
CT24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "967NOK
DT24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "863NOK
ET2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "957NOK
FT161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "1 058NOK
JOHNSON CONTROLS -

Klasse 2 transformatorer med automatisk kortslutningsbeskyttelse

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningMonteringBreddePris (eks. mva)
AY65T42-03.16 "2.63 "120/208/240 VACTallerken2.19 "775NOK
BY65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACTallerken2.19 "665NOK
CY65T31-03.36 "2.88 "120/208/240 VACFot2.19 "699NOK
DY65G13-03.56 "2.88 "24 VACFot2.19 "661NOK
EY65A13-03.56 "2.88 "120 VACFot2.19 "690NOK
FY65A21-04.19 "4.19 "120 VACTallerken2.8 "771NOK
SQUARE D -

Klasse 2 transformator

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A9070TF50D133"4"120 VACFlens12 / 24 VAC503"5 201NOK
B9070T75D144.3 "3.6 "208 VACWall24 VAC754.1 "3 023NOK
ALTRONIX -

Strømforsyninger og transformatorer

Altronix AC-strømforsyninger og transformatorer gir strøm til elektroniske forsyninger og utstyr, inkludert sikkerhet, overvåking, tilgangskontrollenheter i tenning, ventilasjon, oppvarming, klimaanlegg og HVAC-kontrollsystemer. De opererer på temperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius og kommer med åpne og innendørs kabinetter for inneboende eksplosjonssikkerhet ved innendørs bruk. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetene, tilgjengelig med fot- og veggmonteringsalternativer.

StilModellDybdeVedleggstypeHøydeSakMonteringVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
AT2428100C4.5 "innendørs5.62 "Klasse 2 transformatorWall1007"1 636NOK
BT24283005.1 "Åpen3.25 "TransformatorFot3005.15 "4 958NOK
WHITE-RODGERS -

Klasse 2 transformatorer med automatisk kortslutningsbeskyttelse

StilModellBreddeDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningTemp. StigePris (eks. mva)
A90-T40F32.7 "4"Åpen3.2 "120/208/240 VACFot24 VAC85 grader C232NOK
B90-T40M13"4.25 "vedlagt4.25 "120 VACMultimontering24 VAC85 grader C326NOK
C90-T40M33"4.25 "vedlagt4.25 "120/208/240 VACMultimontering24 VAC85 grader C332NOK
DS84A-4104"3.5 "Åpen5"120 VACTallerken25 VAC150 grader C420NOK
ROBERTSHAW -

Klasse 2 transformatorer med sekundær kretsbeskyttelse

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A620-4023.25 "2.75 "120/208/240 VAC2.5/12/24 VAC48 (Kombinert total produksjon av alle tre sekundærene)2.19 "323NOK
B620-5013.25 "4"120/208/240 VAC28 VAC502.44 "322NOK
B620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "343NOK
B620-5024"4"120/208/240 VAC24 VAC503.25 "303NOK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Klasse 2 transformatorer med automatisk kortslutningsbeskyttelse

StilModellBreddeDybdeKvalitetsvurderingVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringVA-vurderingPris (eks. mva)
ATR40VA001US2.5 "4.25 "Ikke rangertinnendørs3.25 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40439NOK
BTR20VA0072.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "277 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20226NOK
CTR20VA0012.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20212NOK
DTR20VA0032.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "24 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20239NOK
ETR20VA0042.31 "1.89 "Ikke rangertinnendørs2.62 "120/208/240/277 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav20271NOK
FTR40VA0222.66 "2.17 "Ikke rangertÅpen2.89 "120 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav40306NOK
GTR40VA0042.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120/208/240/277 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav40330NOK
HTR40VA0012.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40266NOK
ITR40VA0032.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "24 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40289NOK
JTR40VA0152.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40330NOK
KTR20VA0022.296 "1.902 "Ikke rangertinnendørs2.616 "208 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav20243NOK
LTR40VA0022.634 "2.177 "Ikke rangertinnendørs2.886 "120 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav40282NOK
MTR40VA0402.728 "2.171 "Ikke rangertinnendørs2.89 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40337NOK
NPSH40AB105.43 "4.5 "NEMA 1vedlagt4.5 "120 VACMulti401 452NOK
OPSH40AB10-EXT25.43 "4.5 "NEMA 1vedlagt4.5 "120 VACMulti401 589NOK
PPSH200A5.44 "4.5 "NEMA 1vedlagt4.5 "120/240/277/347/480 VACMulti405 344NOK
QPSH100A100AB108.62 "4.5 "NEMA 1vedlagt4.5 "120 VACMulti1002 537NOK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Klasse 2 transformatorer med sekundær kretsbeskyttelse

StilModellUtgangsspenningDybdeKvalitetsvurderingFaseVA-vurderingBreddeVedleggstypeHøydePris (eks. mva)
ATR75VA001-28--------573NOK
RFQ
BTR100VA002-20----96---627NOK
RFQ
CTR100VA026----96---646NOK
RFQ
ATR150VA001-28--------848NOK
RFQ
ATR50VA005-28--------476NOK
RFQ
DTR75VA004----75---592NOK
ETR100VA009US----96---1 006NOK
ATR100VA001-28--------620NOK
RFQ
FTR100VA009----100---725NOK
GTR100VA015----100---709NOK
HTR100VA027----96---665NOK
RFQ
ITR40VA002US----40---477NOK
JTR50VA022US----50---802NOK
KTR50VA027----50---515NOK
RFQ
LTR100VA002US24 VAC6"Ikke rangert11002.88 "innendørs3.38 "840NOK
MTR50VA005US24 VAC5.63 "Ikke rangert1502.88 "innendørs3.38 "698NOK
NTR75VA00224 VAC2.508 "Ikke rangert1753.89 "innendørs3.013 "520NOK
OPSH75AB1024 VAC4.5 "NEMA 11755.43 "vedlagt4.5 "2 421NOK
PTR50VA00424 VAC2.513 "Ikke rangert1503.475 "innendørs3.014 "486NOK
QTR100VA00124 VAC2.5 "Ikke rangert11004"innendørs3.03 "528NOK
RTR50VA01524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3.06 "466NOK
SPSH300A24 VAC6"NEMA 1110012.12 "Åpen12.13 "4 694NOK
TTR50VA01424 VAC2.5 "Ikke rangert1503.44 "innendørs3.06 "453NOK
UTR50VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3"413NOK
VTR50VA00624 VAC2.182 "Ikke rangert1502.763 "innendørs2.898 "314NOK
StilModellPris (eks. mva)
APP-5152-21 464NOK
APP-5152-3652NOK
JOHNSON CONTROLS -

Klasse 2 transformatorer

StilModellPris (eks. mva)
AY63T31-01 028NOK
AY66T13-01 436NOK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Devices Inc/Rib Class 2 Transformer20VAC/208VAC/240VAC/277VAC/480VAC, 24VAC

ModellSakPris (eks. mva)
TR100VA009CP6GNN671NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?