Funksjonelle enheter PSH300A strømforsyning administrerer og konverterer elektrisk kraft for enheter, som termostater, sensorer og kontrollreleer for å sikre sømløs drift av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg, og gir en pålitelig og regulert strømkilde.
Egenskaper:
- Funksjonelle enheter PSH300A-strømforsyningen har et allsidig inngangsspenningsområde, inkludert 120, 240, 277 og 480VAC, noe som gir fleksibilitet for ulike elektriske systemer.
- Denne strømforsyningen kommer med tre 100VA klasse 2-transformatorer, som sikrer pålitelig og regulert strømfordeling i lavstrømsapplikasjoner.
- Den tilbyr en lukket skapstil med en pulverlakkert finish, som gir holdbarhet og beskyttelse i bygningsautomasjonspaneler, industrielle skap og elektriske skap for generell bruk.
- Denne transformatorstyrte strømforsyningen er utstyrt med skrueterminaler for både primære og sekundære tilkoblinger, noe som muliggjør sikker og praktisk kabling i forskjellige bruksområder.
- Den har en 10A hovedbryter, som sikrer overstrømsbeskyttelse for tilkoblet utstyr og øker sikkerheten og påliteligheten til strømforsyningen.
- Den kommer med tilleggsfunksjoner, som 120VAC-uttak, fingersikre terminaler, en LED-strømindikator og på/av-kontroll.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke standarder og sertifiseringer samsvarer denne funksjonelle enhetens PSH300A-strømforsyning?
A. PSH300A overholder cUL, CE, UL og RoHS standarder og har også spesiell seismisk sertifisering (OSP-0201-10).
Q. Hva er betydningen av LED-strømindikatoren i denne strømforsyningen?
A. LED-strømindikatoren bekrefter visuelt driftsstatusen til strømforsyningen, og gir tilbakemelding i sanntid.