Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB PSH100A100AB10 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AF7YRB 23NT10

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph

På lager
Vare: AF7YRB Modell: PSH100A100AB10Kryssreferanse: 23NT10
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
2 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde4.5 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
KvalitetsvurderingNEMA 1
Vedleggstypevedlagt
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde4.5 "
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringMulti
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering100
Bredde8.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2525
Skipets høyde (cm)15.57
Skipets lengde (cm)30.81
Skipets bredde (cm)20.8
HS kode8504409520

Produktdetaljer:

Funksjonelle enheter PSH100A100AB10-transformatoren brukes i lavstrømsscenarier, spesielt i bygningsautomasjonspaneler (BAS), industrielle skap og elektriske skap for generell bruk. Denne RIB-transformatoren er designet for PÅ/AV-kontroll, utstyrs overstrømbeskyttelse, strømindikasjon og høy/lavspenningsseparasjon.

Egenskaper:

  • Den primære tilkoblingen forenkles gjennom pigtails, noe som sikrer enkel installasjon og vedlikehold.
  • Dens sekundære tilkobling bruker skrueterminaler, noe som gir en sikker og pålitelig elektrisk tilkobling.
  • Dette reléet er designet for å være effektivt og praktisk med en lukket kapsling, noe som forbedrer sikkerheten og beskyttelsen av de interne komponentene.

Kompatibelt tilbehør:

  • 3M MNG186RSX Ringterminal: Denne nylonringterminalen har isolasjon rundt tønnen, forhindrer ledningstråder fra å løsne, minimerer risikoen for utilsiktet kontakt og gir beskyttelse mot kortslutning, forringelse og korrosjonsskader.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type montering tillater denne RIB PSH100A100AB10-transformatoren for funksjonelle enheter?

A. Den tillater relémontering for rask og enkel installasjon.

Q. Hva er driftsfrekvensen til denne transformatoren?

A. Reléet fungerer ved både 50Hz og 60Hz elektriske frekvenser, og tilbyr fleksibilitet i ulike strømsystemer.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeKvalitetsvurderingVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringVA-vurderingPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20219NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "24 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20250NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA007 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "277 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20235NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40280NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "24 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40305NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA015 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40355NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA004 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120/208/240/277 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav40343NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph
2 837 NOK / enhet