Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA004 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph

På lager
Vare: AB9QMY Modell: TR40VA004Kryssreferanse: 2ETD8
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
343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde2.19 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
Vedleggstypeinnendørs
Høyde2.88 "
Hz50/60
Inngangsspenning120/208/240/277 VAC
MonteringFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering40
Bredde2.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 Klasse 2 transformator brukes for å gi en sikker og pålitelig strømkilde for å transformere høyere spenninger til lavere spenninger i klimaanlegg (HVAC)-systemer. Denne transformatoren er egnet for industri- og bygningsautomatiseringsinnstillinger.

Egenskaper:

  • Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 Klasse 2-transformator har allsidige inngangsspenningsalternativer, som tar imot 120, 208, 240 og 277VAC, og sikrer kompatibilitet med en rekke elektriske systemer.
  • Denne klasse 2-transformatoren kommer med en utgangseffekt på 40VA, og gir rikelig med strøm til digitale kontrollere, gasskontroller, tenningssystemer og ulike HVAC-kontrollapplikasjoner.
  • Den er utstyrt med iboende begrenset beskyttelse for å øke sikkerheten ved å begrense strømnivåer og forhindre overbelastning i transformatoren.
  • Denne transformatoren kommer med en åpen kapslingsstil, noe som letter synlighet og tilgjengelighet for installasjoner på digitale kontrollere, motoraktuatorer og oppstillingskontroller.
  • Den har doble 1/2-tommers nav og et fotmonteringsalternativ, noe som gir installasjonsfleksibilitet.
  • Denne klasse 2-transformatoren inkluderer pigtails for primære tilkoblinger og 8-tommers ledninger for sekundære tilkoblinger.
  • Den er i samsvar med UL5085-2 eller UL5085-3 standarder, noe som sikrer kvalitet og pålitelighet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en kontrolltransformator og en krafttransformator?

A. En kontrolltransformator er designet for kontrollkretser med lav effekt, og tilbyr isolerte lavspentutganger til å drive releer og kontrollenheter. Derimot er en krafttransformator konstruert for å håndtere høyere effektnivåer for å distribuere elektrisk energi på tvers av overførings- og distribusjonsnettverk. Fokuset til en kontrolltransformator er presisjon og sikkerhet for kontrollkretser, mens en krafttransformator tar seg av effektiv energioverføring i større skalaer.

Q. Hvordan installerer jeg disse transformatorene?

A.

  • Transformatoren bør installeres i et tørt, godt ventilert område vekk fra varme- og fuktighetskilder. Området bør også ha tilstrekkelig plass for vedlikehold og service.
  • Transformatoren skal monteres sikkert på en flat overflate ved hjelp av bolter eller braketter som er passende for transformatorens vekt og størrelse. Monteringsflaten skal være fri for rusk og skal kunne bære vekten av transformatoren.
  • Før du kobler til ledningene, sørg for at strømforsyningen til transformatoren er slått av. Koble den primære og sekundære ledningen i henhold til koblingsskjemaet som følger med transformatoren. Kablingen bør utføres av en kvalifisert elektriker som har nødvendig kunnskap og erfaring for å håndtere elektriske installasjoner på en sikker måte.
  • Etter at ledningen er fullført, bør transformatoren testes for å sikre at den fungerer som den skal. Dette kan gjøres ved hjelp av et multimeter eller en spenningstester. Hvis det oppdages problemer, bør de løses før transformatoren tas i bruk.
  • Når transformatoren er testet og funnet å fungere som den skal, kan den tas i bruk. Sørg for at transformatoren er riktig merket med dens spennings- og effektklassifisering, og at alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt når utstyret brukes.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeKvalitetsvurderingVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringVA-vurderingPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20219NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "24 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20250NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA007 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "277 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20235NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40280NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "24 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40305NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA015 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40355NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA002 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "Ikke rangertinnendørs2.616 "208 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav20252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph
343NOK / enhet