Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA007 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph

På lager
Vare: AB9QML Modell: TR20VA007Kryssreferanse: 2ETC6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde1.88 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
Vedleggstypeinnendørs
Høyde2.63 "
Hz50/60
Inngangsspenning277 VAC
MonteringFot eller 1/2 "NPT Hub
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering20
Bredde2.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.603
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8504314035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeKvalitetsvurderingVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringVA-vurderingPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20219NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "24 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20250NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40280NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "24 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40305NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA015 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40355NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA004 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120/208/240/277 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav40343NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA002 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "Ikke rangertinnendørs2.616 "208 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav20252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph
235NOK / enhet