Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER Y63T22-0 Hvac Transformator Klasse 2 120/208/240v | AF9EZU 29YJ99

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Hvac Transformer klasse 2/120 / 208v

På lager
Vare: AF9EZU Modell: Y63T22-0Kryssreferanse: 29YJ99
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
976NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde4.19 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
VedleggstypeÅpen
Høyde4.19 "
Hz60
Inngangsspenning120/208/240 VAC
MonteringTallerken
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering50
Bredde3.52 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8504314065

Produktdetaljer:

    • Primær tilkobling (8 "ledninger)
    • Sekundær tilkobling (8 "ledninger)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMonteringVA-vurderingBreddePris
JOHNSON KONTROLLER Y64T15-0 Klasse 2 Transformator, Step Down, Åpen, 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01 Y64T15-05.44 "3.25 "Fot922.5 "1 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Hvac Transformer klasse 2/120 / 208v
976NOK / enhet