Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER Y65T31-0 Klasse 2 Transformator, Step Down, HVAC, 24 VAC, 1 Fase | AF9FAB 29YK07

JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 klasse 2 transformator, trinn ned, HVAC, 24 VAC, 1 fase

På lager
Vare: AF9FAB Modell: Y65T31-0Kryssreferanse: 29YK07
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
737NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde3.36 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
VedleggstypeÅpen
Høyde2.88 "
Hz60
Inngangsspenning120/208/240 VAC
MonteringFot
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering40
Bredde2.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8504314065

Produktdetaljer:

    • Multipurpose transformator designet for 24 VAC applikasjoner i HVAC og kjølesystemer, motorer, gasskontroller, tenningssystemer og digitale kontrollere
    • Enfaset åpen transformator ideell for belastninger mellom 40 og 300 VAC
    • Funksjoner delt spoledesign for overlegen primær- og sekundærisolasjon og primærspole med flere trykk for applikasjonsfleksibilitet samtidig som behovet for strømpe reduseres
    • Utstyrt med fargekodede, 8-tommers ledningsledninger for å unngå tvetydighet og oppnå standardisering
    • Innebygde brytere som er enkle å tilbakestille reduserer erstatningstiden samt vedlikeholdskostnader under utbrenthet
    • Inkluderer 4 x 4 tommers plate og mutter
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningMonteringBreddePris
JOHNSON KONTROLLER Y65A13-0 Hvac Transformator Klasse 2 120v | AF9EZX 29YK03 Y65A13-03.56 "2.88 "120 VACFot2.19 "728NOK
JOHNSON KONTROLLER Y65A21-0 Hvac Transformator Klasse 2 120v | AF9EZY 29YK04 Y65A21-04.19 "4.19 "120 VACTallerken2.8 "815NOK
JOHNSON KONTROLLER Y65F42-0 Hvac Transformator Klasse 2 277/480v | AF9EZZ 29YK05 Y65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACTallerken2.19 "700NOK
JOHNSON KONTROLLER Y65G13-0 Hvac Transformer Class 2 24v | AF9FAA 29YK06 Y65G13-03.56 "2.88 "24 VACFot2.19 "684NOK
JOHNSON KONTROLLER Y65T42-0 Klasse 2 Transformator, 40 VA, 24 VAC, Platemontering | AH2NFK 29YK08 Y65T42-03.16 "2.63 "120/208/240 VACTallerken2.19 "822NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 klasse 2 transformator, trinn ned, HVAC, 24 VAC, 1 fase
737NOK / enhet