Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER Y65A21-0 Hvac Transformator Klasse 2 120v | AF9EZY 29YK04

JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 Hvac Transformer klasse 2 120v

På lager
Vare: AF9EZY Modell: Y65A21-0Kryssreferanse: 29YK04
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
815NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde4.19 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
VedleggstypeÅpen
Høyde4.19 "
Hz60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringTallerken
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering40
Bredde2.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8504314065

Produktdetaljer:

    • Primær tilkobling (8 "ledninger)
    • Sekundær tilkobling (skrueterminaler)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningMonteringBreddePris
JOHNSON KONTROLLER Y65A13-0 Hvac Transformator Klasse 2 120v | AF9EZX 29YK03 Y65A13-03.56 "2.88 "120 VACFot2.19 "728NOK
JOHNSON KONTROLLER Y65F42-0 Hvac Transformator Klasse 2 277/480v | AF9EZZ 29YK05 Y65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACTallerken2.19 "700NOK
JOHNSON KONTROLLER Y65G13-0 Hvac Transformer Class 2 24v | AF9FAA 29YK06 Y65G13-03.56 "2.88 "24 VACFot2.19 "684NOK
JOHNSON KONTROLLER Y65T31-0 Klasse 2 Transformator, Step Down, HVAC, 24 VAC, 1 Fase | AF9FAB 29YK07 Y65T31-03.36 "2.88 "120/208/240 VACFot2.19 "737NOK
JOHNSON KONTROLLER Y65T42-0 Klasse 2 Transformator, 40 VA, 24 VAC, Platemontering | AH2NFK 29YK08 Y65T42-03.16 "2.63 "120/208/240 VACTallerken2.19 "822NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 Hvac Transformer klasse 2 120v
815NOK / enhet