Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 620-501 klasse 2 transformator 28vac 50 Va 1 Ph | AE9JEF 6JZX6

ROBERTSHAW 620-501 Klasse 2 Transformator 28vac 50 Va 1 Ph

På lager
Vare: AE9JEF Modell: 620-501Kryssref: 6JZX6
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
343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde3.25 "
Kabinett ferdigBare stål
KvalitetsvurderingNEMA 1
Vedleggstypeinnendørs
Høyde4"
Hz50/60
Inngangsspenning120/208/240 VAC
MonteringUniversell montering - fot, 4 x 4 plate eller navmontering
Utgangsspenning28 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering50
Bredde2.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9495
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris
ROBERTSHAW 620-402 klasse 2 transformator 2.5 / 12 / 24vac 48 Va | AE9JEC 6JZX3 620-4023.25 "2.75 "120/208/240 VAC2.5/12/24 VAC48 (Kombinert total produksjon av alle tre sekundærene)2.19 "344NOK
ROBERTSHAW 620-502 klasse 2 transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AE9JEG 6JZX7 620-5024"4"120/208/240 VAC24 VAC503.25 "321NOK
ROBERTSHAW 620-503 klasse 2 transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AE9JEH 6JZX8 620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 620-501 Klasse 2 Transformator 28vac 50 Va 1 Ph
343NOK / enhet