Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 620-503 klasse 2 transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AE9JEH 6JZX8

ROBERTSHAW 620-503 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph

På lager
Vare: AE9JEH Modell: 620-503Kryssref: 6JZX8
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde4"
Kabinett ferdigBare stål
KvalitetsvurderingNEMA 1
Vedleggstypeinnendørs
Høyde4"
Hz50/60
Inngangsspenning120/208/240/408 VAC
MonteringUniversell montering - fot, 4 x 4 plate eller navmontering
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering75
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris
ROBERTSHAW 620-402 klasse 2 transformator 2.5 / 12 / 24vac 48 Va | AE9JEC 6JZX3 620-4023.25 "2.75 "120/208/240 VAC2.5/12/24 VAC48 (Kombinert total produksjon av alle tre sekundærene)2.19 "344NOK
ROBERTSHAW 620-501 klasse 2 transformator 28vac 50 Va 1 Ph | AE9JEF 6JZX6 620-5013.25 "4"120/208/240 VAC28 VAC502.44 "343NOK
ROBERTSHAW 620-502 klasse 2 transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AE9JEG 6JZX7 620-5024"4"120/208/240 VAC24 VAC503.25 "321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 620-503 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph
366NOK / enhet