Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9070T75D14 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1-fase | AF7TAN 22LR89

SQUARE D 9070T75D14 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1-fase

På lager
Vare: AF7TAN Modell: 9070T75D14Kryssreferanse: 22LR89
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
2 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde4.3 "
Kabinett ferdignone
VedleggstypeÅpen
Høyde3.6 "
Hz50/60
Inngangsspenning208 VAC
MonteringWall
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. Stige55 grader C
VA-vurdering75
Bredde4.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8504320000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris
SQUARE D 9070TF50D13 Klasse 2 Transformator 12/24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4 9070TF50D133"4"120 VACFlens12 / 24 VAC503"5 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9070T75D14 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1-fase
2 720 NOK / enhet