Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9070TF50D13 Klasse 2 Transformator 12/24vac 50 Va 1 Ph | AF6QCG 1YUW4

SQUARE D 9070TF50D13 Klasse 2 Transformator 12/24vac 50 Va 1 Ph

På lager
Vare: AF6QCG Modell: 9070TF50D13Kryssreferanse: 1YUW4
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
5 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde3"
Kabinett ferdigIngen ferdig
VedleggstypeÅpen
Høyde4"
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringFlens
Utgangsspenning12 / 24 VAC
Fase1
Temp. Stige55 grader C
VA-vurdering50
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8504314065

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris
SQUARE D 9070T75D14 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1-fase | AF7TAN 22LR89 9070T75D144.3 "3.6 "208 VACWall24 VAC754.1 "2 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9070TF50D13 Klasse 2 Transformator 12/24vac 50 Va 1 Ph
5 530 NOK / enhet