Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS S84A-410 klasse 2 transformator 25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358

WHITE-RODGERS S84A-410 Klasse 2 Transformator 25vac 40 Va 1 Ph

På lager
Vare: AC8GKH Modell: S84A-410Kryssreferanse: 3A358
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
393NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde3.5 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
VedleggstypeÅpen
Høyde5"
Hz60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringTallerken
Utgangsspenning25 VAC
Fase1
Temp. Stige150 grader C
VA-vurdering40
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningTemp. StigePris
WHITE-RODGERS 90-T40F3 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91 90-T40F32.7 "4"Åpen3.2 "120/208/240 VACFot24 VAC85 grader C232NOK
WHITE-RODGERS 90-T40M1 klasse 2 transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU92 90-T40M13"4.25 "vedlagt4.25 "120 VACMultimontering24 VAC85 grader C349NOK
WHITE-RODGERS 90-T40M3 klasse 2 transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25 "vedlagt4.25 "120/208/240 VACMultimontering24 VAC85 grader C362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS S84A-410 Klasse 2 Transformator 25vac 40 Va 1 Ph
393NOK / enhet