Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 90-T40F3 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZK 6WU91

WHITE-RODGERS 90-T40F3 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph

På lager
Vare: AF2NZK Modell: 90-T40F3Kryssreferanse: 6WU91
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde4"
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
VedleggstypeÅpen
Høyde3.2 "
Hz60
Inngangsspenning120/208/240 VAC
MonteringFot
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. Stige85 grader C
VA-vurdering40
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningTemp. StigePris
WHITE-RODGERS S84A-410 klasse 2 transformator 25vac 40 Va 1 Ph | AC8GKH 3A358 S84A-4104"3.5 "Åpen5"120 VACTallerken25 VAC150 grader C393NOK
WHITE-RODGERS 90-T40M1 klasse 2 transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZL 6WU92 90-T40M13"4.25 "vedlagt4.25 "120 VACMultimontering24 VAC85 grader C349NOK
WHITE-RODGERS 90-T40M3 klasse 2 transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AF2NZM 6WU93 90-T40M33"4.25 "vedlagt4.25 "120/208/240 VACMultimontering24 VAC85 grader C362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 90-T40F3 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph
232NOK / enhet