Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 620-404 klasse 2 transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JEE 6JZX5

ROBERTSHAW 620-404 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph

På lager
Vare: AE9JEE Modell: 620-404Kryssref: 6JZX5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
303NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde3.25 "
Kabinett ferdigBare stål
KvalitetsvurderingNEMA 1
Vedleggstypeinnendørs
Høyde2.75 "
Hz50/60
Inngangsspenning208 / 240 VAC
MonteringUniversell montering - fot, 4 x 4 plate eller navmontering
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering40
Bredde2.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningPris
ROBERTSHAW 620-403 klasse 2 transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JED 6JZX4 620-403120 VAC344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 620-404 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph
303NOK / enhet