Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX T24130D klasse 2 transformator 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1

ALTRONIX T24130D Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va

På lager
Vare: AE2ALP Modell: T24130DKryssreferanse: 4WCA1
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
863NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde2.25 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
VedleggstypeÅpen
Høyde2.57 "
Hz50/60
Inngangsspenning115 / 220 VAC
MonteringFot
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. Stige49 grader C
VA-vurdering100
Bredde4.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8504314065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris
ALTRONIX T16100 Klasse 2 Transformator 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "1 058 NOK
ALTRONIX T1656 klasse 2 transformator 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "668NOK
ALTRONIX T2428100 Step Down Transformator, 24VAC / 100VA, Åpen ramme | AE2ALQ 4WCA2 T24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "967NOK
ALTRONIX T2856 fotmontert klasse 2 transformator, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "799NOK
ALTRONIX T2885D Klasse 2 Transformator 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "957NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX T24130D Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va
863NOK / enhet