Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX T2428100 Step Down Transformator, 24VAC / 100VA, Åpen ramme | AE2ALQ 4WCA2

ALTRONIX T2428100 Step Down Transformator, 24VAC / 100VA, åpen ramme

På lager
Vare: AE2ALQ Modell: T2428100Kryssreferanse: 4WCA2
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
967NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde2.25 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
VedleggstypeÅpen
Høyde2.55 "
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringFot
Utgangsspenning24 / 28 VAC
Fase1
Temp. Stige49 grader C
VA-vurdering100
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Altronix T2428100 transformator med åpen ramme er ideell for å levere pålitelig og stabil strøm til elektroniske strømforsyninger eller utstyr og beskytte kritiske systemer mot strømbrudd og spenningssvingninger.

Egenskaper:

  • Den har driftstemperaturer fra 32 til 120 grader F, noe som sikrer pålitelig ytelse i et bredt spekter av miljøforhold.
  • Denne transformatoren med åpen ramme tilbyr en relativ fuktighetstoleranse på 85 % +/- 5 %, noe som sikrer at den fungerer effektivt under moderat fuktige forhold.
  • Den er utstyrt med en varmeavledningsevne på omtrent 52 BTUh, noe som er viktig i applikasjoner som krever effektiv varmestyring.
  • Denne transformatoren har et system AC inngang VA krav på 115VA, noe som sikrer effektivt strømforbruk og kompatibilitet med ulike elektriske systemer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg Altronix T2428100 nedtrappingstransformator?

A.

  • Begynn med å sikre transformatoren på ønsket plassering eller kabinett, se den medfølgende transformatortegningen og dimensjonene.
  • Deretter oppretter du tilkoblingen ved å tilføre 115VAC, 50 / 60 Hz AC-strøm til de primære ledningene, som er utpekt som svart og hvit. Du kan finne spesifikke instruksjoner i avsnittet om ledningskonfigurasjon.
  • For å sikre sikkerheten til enhetene dine, er det avgjørende å måle utgangsspenningen over de sekundære ledningene før du kobler dem til. Dette trinnet er beskrevet i ledningskonfigurasjonsdelen og tjener til å forhindre potensiell skade.
  • Hvis du trenger 24VAC, bruk de gule og brune ledningene, som har en åpen kretsspenning på ca. 26.1VAC når de leveres med 115VAC.
  • For 28VAC, stol på de svarte og brune ledningene, som gir en åpen kretsspenning på omtrent 30.4VAC når den drives av 115VAC.
  • Til slutt oppretter du tilkoblinger for 24VAC-enhetene dine ved hjelp av de gule og brune ledningene, og for 28VAC-enheter.

Q. Hvordan vedlikeholde denne transformatoren?

A.

  • Inspiser ledninger for skade og slitasje. Stram til løse koblinger og fest klemmene.
  • Utfør rutinetester for å måle utgangsspenningen. Sammenlign målinger med spesifiserte verdier i dokumentasjonen.
  • Juster for miljøforhold, spesielt i korrosive miljøer.
  • Overvåk driftstemperaturen for å forhindre overoppheting.
  • Skift ut skadede komponenter umiddelbart med godkjente deler.
  • Vurder periodisk inspeksjon av en kvalifisert fagperson, spesielt i kritiske applikasjoner.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg installerer Altronix T2428100 transformator med åpen ramme?

A. Sørg for at den er installert på et godt ventilert og tørt sted unna potensiell vanneksponering. Ta hensyn til spenningskravene til enhetene den driver og avstanden mellom transformatoren og disse enhetene for effektiv kraftfordeling.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris
ALTRONIX T16100 Klasse 2 Transformator 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "1 058 NOK
ALTRONIX T1656 klasse 2 transformator 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "710NOK
ALTRONIX T24130D klasse 2 transformator 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "897NOK
ALTRONIX T2856 fotmontert klasse 2 transformator, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "836NOK
ALTRONIX T2885D Klasse 2 Transformator 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "957NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX T2428100 Step Down Transformator, 24VAC / 100VA, åpen ramme
967NOK / enhet