Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA002 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AD4BZM 41D379

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph

På lager
Vare: AD4BZM Modell: TR40VA002Kryssreferanse: 41D379
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde2.177 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
Vedleggstypeinnendørs
Høyde2.886 "
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering40
Bredde2.634 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Funksjonelle enheter TR40VA002 Klasse 2 transformator brukes til å trappe ned høyere spenningsnivåer til sikre og standardiserte Klasse 2 lavspenningsnivåer. Denne transformatorenheten i RIB-serien er ideell for å drive kontrollenheter, som termostater og releer og elektroniske komponenter i HVAC-systemer, lyskontroller og industriell automasjon.

Egenskaper:

  • Funksjonelle enheter TR40VA002 Klasse 2-transformator har en åpen kapslingsstil som gir tilgjengelighet og synlighet til de interne komponentene i transformatoren.
  • Denne klasse 2-transformatoren har en 40VA-klassifisering, og tilbyr en strømkapasitet som er egnet for ulike bruksområder i HVACR-kontrollsystemer.
  • Den leveres med dobbel 1/2-tommers navmontering, noe som gir allsidige installasjonsalternativer for forskjellige konfigurasjoner.
  • Denne transformatorenheten i RIB-serien tilbyr pigtails for primær tilkobling, noe som muliggjør enkel og sikker tilkobling til den primære strømkilden.
  • Den er utstyrt med 8-tommers ledninger for sekundær tilkobling, noe som gir fleksibilitet ved tilkobling til sekundære enheter.
  • Denne klasse 2-transformatoren har videre en iboende begrenset beskyttelsesenhet som øker sikkerheten ved å begrense utgangsstrømmen til et sikkert nivå.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke standarder oppfyller funksjonelle enheter RIB TR40VA002 klasse 2 transformator?

A. Denne klasse 2-transformatoren er i samsvar med UL5085-2 eller UL5085-3 standarder.

Q. Hvordan velger du en sikring for en kontrolltransformator?

A.

  • Når du velger en sikring for en styringstransformator, er det viktig å ta hensyn til transformatorens primære og sekundære spenningsklassifiseringer, samt gjeldende klassifisering av transformatoren.
  • Sikringen må være klassifisert for en spenning og strøm som er lik eller høyere enn transformatorens klassifisering.

Sp. Hvordan vedlikeholde funksjonelle enheter RIB TR40VA002 klasse 2 transformator?

A.

  • Hold oppe med støv eller rusk som kan blokkere luftstrømmen.
  • Inspiser isolasjonen og lederne regelmessig for tegn på slitasje, skade eller korrosjon.
  • Overvåk spenningsutgangen og andre ytelsesparametere regelmessig.
  • Kontroller temperaturen på transformatoren regelmessig og sørg for at den holder seg innenfor anbefalt driftsområde.
  • Inspiser viften eller viftesystemet regelmessig for å sikre at den fungerer som den skal og at lagrene og andre komponenter er smurt etter behov.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeKvalitetsvurderingVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringVA-vurderingPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20219NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "24 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20250NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR20VA007 Klasse 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "277 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20235NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40280NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "24 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40305NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA015 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40355NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR40VA004 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120/208/240/277 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav40343NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Klasse 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph
294NOK / enhet