Rørbeslag av karbonstål

filtre

StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A6-6 MHN-S3 / 4 "7600 psi3 / 8 "187NOK
A4-4 MHN-S5 / 8 "8000 psi1 / 4 "133NOK
A8-8 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "241NOK
A8-4 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"228NOK
WELDBEND CORP. -

Blind heve ansikter

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A130-010-0001"739NOK
A130-030-0003"1 051NOK
A130-060-0006"2 242NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-6 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 3 / 8"301NOK
A2-2 MHN-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "x 1 / 8"152NOK
StilModellPris (eks. mva)
A03900397172 512NOK
RFQ
A03900397331 551NOK
A03900397094 753NOK
RFQ
A03900397253 102NOK
A03900397581 547NOK
A03900397742 692NOK
StilModellPris (eks. mva)
A03901366871 809NOK
RFQ
A03901365881 809NOK
RFQ
WELDBEND CORP. -

Konsentriske reduksjoner

StilModellKlasseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A090-060-050STD1506 psi6 "x 5"3 548NOK
A090-030-020STD2240 psi3 "x 2"1 618NOK
A091-030-022XS3178 psi3 "x 2-1 / 2"1 819NOK
A091-040-030XS2751 psi4 "x 3"2 320NOK
WELDBEND CORP. -

Kort radius albue 90 grader

StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A012-060-0001506 psi6"9 142NOK
A012-040-0001895 psi4"3 535NOK
A012-020-0002360 psi2"1 456NOK
WELDBEND CORP. -

Gjengede hev ansikter

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A140-010-0001"927NOK
A140-020-0002"1 062NOK
A140-030-0003"1 280NOK
WELDBEND CORP. -

Blindhevede ansiktsflenser

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A330-020-0002"1 074NOK
A330-040-0004"2 438NOK
ANVIL -

Sockets

StilModellPris (eks. mva)
A0862025012193NOK
RFQ
A0862025806309NOK
RFQ
A0862610318799NOK
RFQ
A0862610011252NOK
RFQ
A08620268126 531NOK
RFQ
A0862025210121NOK
RFQ
A0862610110291NOK
RFQ
A08620264081 697NOK
RFQ
A0862024809193NOK
RFQ
A08620266064 059NOK
RFQ
A08626108057 195NOK
RFQ
A0862610409939NOK
RFQ
A08626107064 396NOK
RFQ
A08626106072 269NOK
RFQ
A0862610219363NOK
RFQ
A0862025418148NOK
RFQ
A0862024619193NOK
RFQ
A0862610508829NOK
RFQ
WELDBEND CORP. -

Hevede ansiktsflenser

StilModellKlasseTilkoblingstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
A310-060-000300Skli på6"3 360NOK
B320-020-000Standard 300Sveisehals2"1 348NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "273NOK
A4-4 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "209NOK
A6-6 FHC-S7 / 8 "5600 psi3 / 8 "192NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8-8 FT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "1 178NOK
A4-4-4 FT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "580NOK
A6-6-6 FT-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "1 116NOK
PARKER -

Hul sekskantplugg, karbonstål

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4 PHH-SKarbonstålMNPT1 / 4 "Hul sekskantplugg8000 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F85NOK
A6 PHH-SKarbonstålMNPT5 / 16 "Hul sekskantplugg7600 psi3 / 8 "-20 grader til 800 grader F86NOK
BVSTI22X1.5EDCFKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringMetric25 / 64 "Støpsel5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 grader til 250 grader F224NOK
PARKER -

Reduserende adapter, karbonstål

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A6-4 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT7 / 8 "Reduserende adapter5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader til 800 grader F197NOK
A4-2 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT3 / 4 "Reduserende adapter7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 800 grader F203NOK
A8-4 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT1.125 "Reduserende adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grader til 800 grader F326NOK
A8-6 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT1.125 "Reduserende adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grader til 800 grader F299NOK
BRI11 / 4EDX1CFKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringSoft Beal Type1-61 / 64 "Redusering4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 grader til 250 grader F738NOK
PARKER -

Albue, 90 grader, karbonstål

StilModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8 FE-SFNPT1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "793NOK
A4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "491NOK
A6-6 FE-SFNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "618NOK
B8-8 ME-SMNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "284NOK
B6-6 ME-SMNPT3 / 4 "7600 psi3 / 8 "347NOK
B4-4 ME-SMNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "183NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8 SE-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "753NOK
A6-6 SE-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "324NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-4 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"329NOK
A4-2 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"134NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8-8 MBT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "537NOK
A4-4-4 MBT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "253NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A6-4 RB-S3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"183NOK
A6-2 RB-S3 / 4 "6800 psi3 / 8 "x 1 / 8"190NOK
A4-2 RB-S5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"127NOK
A8-6 RB-S7 / 8 "4900 psi1 / 2 "x 3 / 8"185NOK
A8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"330NOK
A8-4 RB-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"185NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "164NOK
A2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "104NOK
A4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "117NOK
A6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "146NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?