PARKER Albue, 90 grader, karbonstål


filtre
Body Material: Karbonstål , Temp. Område: -20 grader til 800 grader F
StilModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
4-4 FE-S
FNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "443NOK
A
6-6 FE-S
FNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "618NOK
A
8-8 FE-S
FNPT1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "746NOK
B
4-4 ME-S
MNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "177NOK
B
8-8 ME-S
MNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "275NOK
B
6-6 ME-S
MNPT3 / 4 "7600 psi3 / 8 "347NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?