Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8 FE-S 90 graders albue karbonstål 1/2 tomme Fnpt | AA9HTH 1DGH9

PARKER 8-8 FE-S 90 graders albue karbonstål 1/2 tommers Fnpt

På lager
Vare: AA9HTH Modell: 8-8 FE-SKryssreferanse: 1DGH9
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
793NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Maks. Press4800 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 ME-S 90 graders albue karbonstål 1/4 tomme Mnpt | AA9HRW 1DGG7 4-4 ME-SMNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "183NOK
PARKER 6-6 ME-S 90 graders albue karbonstål 3/8 tommers Mnpt | AA9HRX 1DGG8 6-6 ME-SMNPT3 / 4 "7600 psi3 / 8 "347NOK
PARKER 8-8 ME-S 90 graders albue karbonstål 1/2 tomme Mnpt | AA9HRY 1DGG9 8-8 ME-SMNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "284NOK
PARKER 4-4 FE-S 90 graders albue karbonstål 1/4 tomme Fnpt | AA9HTF 1DGH7 4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "491NOK
PARKER 6-6 FE-S 90 graders albue karbonstål 3/8 tommers Fnpt | AA9HTG 1DGH8 6-6 FE-SFNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "618NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8 FE-S 90 graders albue karbonstål 1/2 tommers Fnpt
793NOK / enhet