Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 FE-S 90 graders albue karbonstål 1/4 tomme Fnpt | AA9HTF 1DGH7

PARKER 4-4 FE-S 90 graders albue karbonstål 1/4 tommers Fnpt

På lager
Vare: AA9HTF Modell: 4-4 FE-SKryssreferanse: 1DGH7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
443NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press6000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 ME-S 90 graders albue karbonstål 1/4 tomme Mnpt | AA9HRW 1DGG7 4-4 ME-SMNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "177NOK
PARKER 6-6 ME-S 90 graders albue karbonstål 3/8 tommers Mnpt | AA9HRX 1DGG8 6-6 ME-SMNPT3 / 4 "7600 psi3 / 8 "347NOK
PARKER 8-8 ME-S 90 graders albue karbonstål 1/2 tomme Mnpt | AA9HRY 1DGG9 8-8 ME-SMNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "275NOK
PARKER 6-6 FE-S 90 graders albue karbonstål 3/8 tommers Fnpt | AA9HTG 1DGH8 6-6 FE-SFNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "618NOK
PARKER 8-8 FE-S 90 graders albue karbonstål 1/2 tomme Fnpt | AA9HTH 1DGH9 8-8 FE-SFNPT1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "746NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 FE-S 90 graders albue karbonstål 1/4 tommers Fnpt
443NOK / enhet