Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYBAGGR Flat Washer, 5/8 Inch Size, Yellow, Zinc, 25Pk | AF2BHD 6PU24

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYBAGGR flat skive, 5/8 tommer størrelse, gul, sink, 25pk

På lager
Vare: AF2BHD Modell: HS-0625SAEHZYBAGGRKryssreferanse: 6PU24
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
149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FARGEGul
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HardnessRC38 til 45
Tykkelse0.122 til 0.177 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0625SAEHZYBAGGR flat skive, 5/8 tommer størrelse, gul, sink, 25pk
149NOK /pakke