Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8 FHC-S sekskantkobling karbonstål 1/2 tomme Fnpt | AA9HQU 1DGD9

PARKER 8-8 FHC-S sekskantkobling Karbonstål 1/2 tommers Fnpt

På lager
Vare: AA9HQU Modell: 8-8 FHC-SKryssreferanse: 1DGD9
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskobling
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1.125 "
Maks. Press5500 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 FHC-S sekskantkobling Karbonstål 1/4 tomme Fnpt | AA9HQN 1DGD4 4-4 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "209NOK
PARKER 6-6 FHC-S sekskantkobling karbonstål 3/8 tommers Fnpt | AA9HQQ 1DGD6 6-6 FHC-S7 / 8 "5600 psi3 / 8 "192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8 FHC-S sekskantkobling Karbonstål 1/2 tommers Fnpt
273NOK / enhet