Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6 FHC-S sekskantkobling karbonstål 3/8 tommers Fnpt | AA9HQQ 1DGD6

PARKER 6-6 FHC-S sekskantkobling Karbonstål 3/8 tommers Fnpt

På lager
Vare: AA9HQQ Modell: 6-6 FHC-SKryssreferanse: 1DGD6
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskobling
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press5600 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 FHC-S sekskantkobling Karbonstål 1/4 tomme Fnpt | AA9HQN 1DGD4 4-4 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "209NOK
PARKER 8-8 FHC-S sekskantkobling karbonstål 1/2 tomme Fnpt | AA9HQU 1DGD9 8-8 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6 FHC-S sekskantkobling Karbonstål 3/8 tommers Fnpt
192NOK / enhet