Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELDBEND CORP. 012-040-000 Albue med kort radius Karbonstål 1895 psi | AF9YZU 30WC38

WELDBEND CORP. 012-040-000 Albue med kort radius karbonstål 1895 psi

På lager
Vare: AF9YZU Modell: 012-040-000Kryssreferanse: 30WC38
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
3 535 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort radius albue 90 grader
Body MaterialKarbonstål
KlasseSTD
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press1895 psi
Rørstørrelse4"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8215
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 012-020-000 Albue med kort radius Karbonstål 2360 psi | AF9YZT 30WC34 012-020-0002360 psi2"1 456 NOK
WELDBEND CORP. 012-060-000 Albue med kort radius Karbonstål 1506 psi | AF9YZV 30WC40 012-060-0001506 psi6"9 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 012-040-000 Albue med kort radius karbonstål 1895 psi
3 535 NOK / enhet