Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABELPREP CPT-6590TS Kabelstripper 5 In | AE9FAT 6JDE9

CABLE PREP CPT-6590TS kabelstriper 5 tommer

På lager
Vare: AE9FAT Modell: CPT-6590TSKryssreferanse: 6JDE9
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
644NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelstripper
JusterbarNei
KabeltypeRG6 / 59
Kapasitet1 / 4 "
FunksjonerBare stripe
HåndtakstypeErgonomisk, Spring Return
IsolertNei
Total lengde5"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeFunksjonerHåndtakstypeTotal lengdePris
KABELPREP CPT-6590-1S Kabelstripper 4-1/2 In | AE9EPB 6JAX5 CPT-6590-1SRG6 / 59Strip / Cut / Loopergonomisk4.5 "490NOK
CABLE PREP CPT-6590 Kabelstripper 5 In | AE9FAP 6JDE6 CPT-6590RG6 / 59Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"552NOK
CABLE PREP CPT-6590 enkel kabelstripper 5 In | AE9FAQ 6JDE7 CPT-6590 singelRG6 / 59Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"466NOK
KABELPREP CPT-6590S Kabelstripper 5 In | AE9FAR 6JDE8 CPT-6590SRG6 / 59Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"613NOK
CABLE PREP CPT-6590TS enkel kabelstripper 5 In | AE9FAU 6JDF0 CPT-6590TS singelRG6 / 59Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"493NOK
CABLE PREP CPT-1100 Kabelstripper 5 In | AE9FAV 6JDF1 CPT-1100RG7 / 11Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"682NOK
CABLE PREP CPT-1100 enkel Kabelstripper 5 In | AE9FAW 6JDF2 CPT-1100 singelRG7 / 11Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CABLE PREP CPT-6590TS kabelstriper 5 tommer
644NOK / enhet