Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABELPREP CPT-6590-1S Kabelstripper 4-1/2 In | AE9EPB 6JAX5

CABLE PREP CPT-6590-1S kabelstripper 4-1/2 tommer

På lager
Vare: AE9EPB Modell: CPT-6590-1SKryssreferanse: 6JAX5
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
490NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelstripper
JusterbarNei
KabeltypeRG6 / 59
Kapasitet1 / 4 "
FunksjonerStrip / Cut / Loop
Håndtakstypeergonomisk
IsolertNei
Total lengde4.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeFunksjonerHåndtakstypeTotal lengdePris
CABLE PREP CPT-6590 Kabelstripper 5 In | AE9FAP 6JDE6 CPT-6590RG6 / 59Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"552NOK
CABLE PREP CPT-6590 enkel kabelstripper 5 In | AE9FAQ 6JDE7 CPT-6590 singelRG6 / 59Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"466NOK
KABELPREP CPT-6590S Kabelstripper 5 In | AE9FAR 6JDE8 CPT-6590SRG6 / 59Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"613NOK
KABELPREP CPT-6590TS Kabelstripper 5 In | AE9FAT 6JDE9 CPT-6590TSRG6 / 59Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"644NOK
CABLE PREP CPT-6590TS enkel kabelstripper 5 In | AE9FAU 6JDF0 CPT-6590TS singelRG6 / 59Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"493NOK
CABLE PREP CPT-1100 Kabelstripper 5 In | AE9FAV 6JDF1 CPT-1100RG7 / 11Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"682NOK
CABLE PREP CPT-1100 enkel Kabelstripper 5 In | AE9FAW 6JDF2 CPT-1100 singelRG7 / 11Bare stripeErgonomisk, Spring Return5"588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CABLE PREP CPT-6590-1S kabelstripper 4-1/2 tommer
490NOK / enhet