COXREELS EZ-T-serie fjærdrevne slangetromler


filtre
Basestørrelse: 8 x 9 " , Lager: Permanent smurt , Duty Rating: Heavy Duty , Slangeender: 3/8 "MNPT , Slange innvendig dia.: 3 / 8 " , Slangemateriale: Gummi , Husmateriale: Stål , Lås: Låsing , Maks. Temp.: 212 grader F , Montering: Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg , Monteringsstørrelse: 7 x 8 " , Total bredde: 9.38 " , Spoleinntak: 3/8 "FNPT , segltype: Nitril
StilModellSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
EZ-TSHL-535
35 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "10 517 NOK
A
EZ-TSHL-350
35 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "8 071 NOK
B
EZ-TSH-535
35 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "11 292 NOK
A
EZ-THPL-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.25 "19.5 "9 955 NOK
A
EZ-TMPL-550
50 ft.3 / 4 "1500 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "11 760 NOK
B
EZ-TSH-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "7 889 NOK
B
EZ-TMP-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.25 "19.5 "12 080 NOK
A
EZ-TSHL-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "8 579 NOK
B
EZ-TMP-550
50 ft.3 / 4 "1500 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "15 715 NOK
A
EZ-TMPL-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.25 "19.5 "9 635 NOK
B
EZ-TSH-550
50 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "11 602 NOK
A
EZ-TSHL-550
50 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "10 423 NOK
B
EZ-THP-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.25 "19.5 "12 708 NOK
B
EZ-TSH-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "8 364 NOK
B
EZ-THP-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "12 802 NOK
A
EZ-THPL-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.25 "19.5 "10 356 NOK
A
EZ-TMPL-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "9 608 NOK
B
EZ-TMP-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "11 893 NOK
B
EZ-THP-175
75 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "14 646 NOK
B
EZ-TMP-375
75 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "25.5 "24 "13 711 NOK
A
EZ-THPL-375
75 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "11 559 NOK
A
EZ-TSHL-475
75 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "10 196 NOK
A
EZ-TSHL-375
75 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "10 102 NOK
B
EZ-TSH-375
75 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "12 052 NOK
B
EZ-TMP-475
75 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "24 "14 913 NOK
C
EZ-THP-375
75 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "15 064 NOK
A
EZ-THPL-175
75 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "10 851 NOK
B
EZ-TSH-475
75 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "11 933 NOK
A
EZ-TMPL-475
75 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "24 "11 038 NOK
A
EZ-TMPL-375
75 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "25.5 "24 "10 276 NOK
B
EZ-TSHL-3100
100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "10 784 NOK
A
EZ-TSHL-4100
100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "10 784 NOK
B
EZ-TSH-4100
100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "13 044 NOK
A
EZ-THPL-1100
100 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "11 933 NOK
B
EZ-TSH-3100
100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "12 959 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?