Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELDBEND CORP. 012-020-000 Albue med kort radius Karbonstål 2360 psi | AF9YZT 30WC34

WELDBEND CORP. 012-020-000 Albue med kort radius karbonstål 2360 psi

På lager
Vare: AF9YZT Modell: 012-020-000Kryssreferanse: 30WC34
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
1 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort radius albue 90 grader
Body MaterialKarbonstål
KlasseSTD
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press2360 psi
Rørstørrelse2"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 012-040-000 Albue med kort radius Karbonstål 1895 psi | AF9YZU 30WC38 012-040-0001895 psi4"3 535 NOK
WELDBEND CORP. 012-060-000 Albue med kort radius Karbonstål 1506 psi | AF9YZV 30WC40 012-060-0001506 psi6"9 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 012-020-000 Albue med kort radius karbonstål 2360 psi
1 456 NOK / enhet