WELDBEND CORP. 012-060-000 Albue med kort radius Karbonstål 1506 psi | AF9YZV 30WC40

WELDBEND CORP. 012-060-000 Albue med kort radius karbonstål 1506 psi

På lager
Vare: AF9YZV Modell: 012-060-000Kryssreferanse: 30WC40

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort radius albue 90 grader
Body MaterialKarbonstål
KlasseSTD
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press1506 psi
Rørstørrelse6"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.515
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 012-020-000 Albue med kort radius Karbonstål 2360 psi | AF9YZT 30WC34 012-020-0002360 psi2"1 456 NOK
WELDBEND CORP. 012-040-000 Albue med kort radius Karbonstål 1895 psi | AF9YZU 30WC38 012-040-0001895 psi4"3 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 012-060-000 Albue med kort radius karbonstål 1506 psi
9 142 NOK / enhet