Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee Karbonstål 1/2 tomme Mnpt | AA9HUY 1DGP2

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee Karbonstål 1/2 tomme Mnpt

På lager
Vare: AA9HUY Modell: 8-8-8 MBT-SKryssreferanse: 1DGP2
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
537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGren T-skjorte
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x MNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Maks. Press4800 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7307995060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee Karbonstål 1/4 tomme Mnpt | AA9HUW 1DGN9 4-4-4 MBT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee Karbonstål 1/2 tomme Mnpt
537NOK / enhet