Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee Karbonstål 1/4 tomme Mnpt | AA9HUW 1DGN9

PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee Karbonstål 1/4 tomme Mnpt

På lager
Vare: AA9HUW Modell: 4-4-4 MBT-SKryssreferanse: 1DGN9
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGren T-skjorte
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x MNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press6000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307995060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 8-8-8 MBT-S Branch Tee Karbonstål 1/2 tomme Mnpt | AA9HUY 1DGP2 8-8-8 MBT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "537NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4-4 MBT-S Branch Tee Karbonstål 1/4 tomme Mnpt
253NOK / enhet