Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-2 FHC-S sekskantet reduksjonskobling, FNPT-type, 0.94 lengde, karbonstål | AA9HQM 1DGD3

PARKER 4-2 FHC-S sekskantreduserende kobling, FNPT-type, 0.94" lengde, karbonstål

På lager
Vare: AA9HQM Modell: 4-2 FHC-SKryssreferanse: 1DGD3
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantreduserende kobling
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press7000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 8-4 FHC-S sekskantreduserende kobling Karbonstål Fnpt | AA9HQR 1DGD7 8-4 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-2 FHC-S sekskantreduserende kobling, FNPT-type, 0.94" lengde, karbonstål
134NOK / enhet