Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-4 FHC-S sekskantreduserende kobling Karbonstål Fnpt | AA9HQR 1DGD7

PARKER 8-4 FHC-S Hex-reduksjonskobling Karbonstål Fnpt

På lager
Vare: AA9HQR Modell: 8-4 FHC-SKryssreferanse: 1DGD7
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantreduserende kobling
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1.125 "
Maks. Press5500 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-2 FHC-S sekskantreduserende kobling, FNPT-type, 0.94" lengde, karbonstål | AA9HQM 1DGD3 4-2 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-4 FHC-S Hex-reduksjonskobling Karbonstål Fnpt
329NOK / enhet