Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24691.030.0020 Maskinskrue, 20mm Lengde, Eiendomsklasse 4.8 Stål, M3 x 0.50mm Gjengestørrelse, 100PK | CG8EEX 54FM58

FABORY M24691.030.0020 Maskinskrue, 20 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8EEX Modell: M24691.030.0020Kryssreferanse: 54FM58
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
KjøretypePhillips
Driverstørrelse3.40mm
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.5.6 mm
Hodehøyde0.75 mm
hode~~POS=TRUNCCross Recessed Raised Forsenket
Lengde20ft.
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B95
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1053
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24691.030.0020 Maskinskrue, 20 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M3 x 0.50 mm gjengestørrelse, 100PK
172NOK /pakke