Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-6 MHN-S sekskantnippel 1/2 tomme x 3/8 tomme Npt 7000 Psi | AF7GXF 20ZA10

PARKER 8-6 MHN-S sekskantnippel 1/2 tomme x 3/8 tomme Npt 7000 Psi

På lager
Vare: AF7GXF Modell: 8-6 MHN-SKryssreferanse: 20ZA10
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
301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
Body MaterialKarbonstål
KlasseRørkobling
SamsvarASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
TilkoblingstypePT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press7000 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Område-20 grader til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307994000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 2-2 MHN-S sekskantnippel 1/8 tomme x 1/8 tomme Npt 9700 Psi | AF7GXC 20ZA07 2-2 MHN-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "x 1 / 8"152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-6 MHN-S sekskantnippel 1/2 tomme x 3/8 tomme Npt 7000 Psi
301NOK / enhet