Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8 MHN-S sekskantede nippel størrelse 1/2 tommer sekskantstørrelse 7/8 | AA9HPW 1DGB6

PARKER 8-8 MHN-S sekskantede brystvorter størrelse 1/2 tomme sekskantstørrelse 7/8

På lager
Vare: AA9HPW Modell: 8-8 MHN-SKryssreferanse: 1DGB6
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press7000 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 MHN-S sekskantede nippel størrelse 1/4 tommer sekskantstørrelse 5/8 | AA9HPT 1DGB3 4-4 MHN-S5 / 8 "8000 psi1 / 4 "133NOK
PARKER 6-6 MHN-S sekskantede nippel størrelse 3/8 tommer sekskantstørrelse 3/4 | AA9HPU 1DGB4 6-6 MHN-S3 / 4 "7600 psi3 / 8 "187NOK
PARKER 8-4 MHN-S sekskantnippel 1/2 x 1/4 tommer sekskant 7/8 | AA9HPV 1DGB5 8-4 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8 MHN-S sekskantede brystvorter størrelse 1/2 tomme sekskantstørrelse 7/8
241NOK / enhet