Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4-4 FT-S Tee Karbonstål 1/4 tomme Fnpt | AA9HUB 1DGK9

PARKER 4-4-4 FT-S Tee Karbonstål 1/4 Tommers Fnpt

På lager
Vare: AA9HUB Modell: 4-4-4 FT-SKryssreferanse: 1DGK9
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
580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press6000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 6-6-6 FT-S Tee Karbonstål 3/8 tommers Fnpt | AA9HUC 1DGL1 6-6-6 FT-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "1 116 NOK
PARKER 8-8-8 FT-S Tee Karbonstål 1/2 tomme Fnpt | AA9HUD 1DGL2 8-8-8 FT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "1 178 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4-4 FT-S Tee Karbonstål 1/4 Tommers Fnpt
580NOK / enhet