WELDBEND CORP. 130-030-000 Blind Raise Face Carbon Steel 285 psi | AF9ZAP 30WG99

WELDBEND CORP. 130-030-000 Blind Heve Face Carbon Steel 285 psi

På lager
Vare: AF9ZAP Modell: 130-030-000Kryssreferanse: 30WG99

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

986NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind løft ansikt
Body MaterialKarbonstål
Klasse150
SamsvarA105
TilkoblingstypeBoltet
Maks. Press285 psi
Rørstørrelse3"
Temp. Område-20 grader til 100 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307915010

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 130-010-000 Blind Raise Face Carbon Steel 285 psi | AF9ZAN 30WG94 130-010-0001"667NOK
WELDBEND CORP. 130-060-000 Blind Raise Face Carbon Steel 285 psi | AF9ZAQ 30WH04 130-060-0006"2 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 130-030-000 Blind Heve Face Carbon Steel 285 psi
986NOK / enhet