Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2 PH-S Hex Head Plug Carbon Steel 1/8 inch Mnpt | AA9HVX 1DGT7

PARKER 2 PH-S sekskantplugg Karbonstål 1/8 tommer Mnpt

På lager
Vare: AA9HVX Modell: 2 PH-SKryssreferanse: 1DGT7
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse7 / 16 "
Maks. Press9700 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4 PH-S Hex Head Plug Carbon Steel 1/4 inch Mnpt | AA9HVY 1DGT8 4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "117NOK
PARKER 6 PH-S Hex Head Plug Carbon Steel 3/8 inch Mnpt | AA9HVZ 1DGT9 6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "146NOK
PARKER 8 PH-S Hex Head Plug Carbon Steel 1/2 inch Mnpt | AA9HWA 1DGU1 8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2 PH-S sekskantplugg Karbonstål 1/8 tommer Mnpt
104NOK / enhet