Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8 SE-S Street Albue Carbon Steel 1/2 Inch Mnpt | AA9HTU 1DGK2

PARKER 8-8 SE-S Street Albue Carbon Steel 1/2 Inch Mnpt

På lager
Vare: AA9HTU Modell: 8-8 SE-SKryssreferanse: 1DGK2
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
753NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Maks. Press4800 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 6-6 SE-S Street Elbow Carbon Steel 3/8 Tommers Mnpt | AA9HTT 1DGK1 6-6 SE-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8 SE-S Street Albue Carbon Steel 1/2 Inch Mnpt
753NOK / enhet