Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6 SE-S Street Elbow Carbon Steel 3/8 Tommers Mnpt | AA9HTT 1DGK1

PARKER 6-6 SE-S Street Albue Carbon Steel 3/8 Inch Mnpt

På lager
Vare: AA9HTT Modell: 6-6 SE-SKryssreferanse: 1DGK1
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press5300 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307929000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 8-8 SE-S Street Albue Carbon Steel 1/2 Inch Mnpt | AA9HTU 1DGK2 8-8 SE-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "753NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6 SE-S Street Albue Carbon Steel 3/8 Inch Mnpt
324NOK / enhet