OSG Karbidbor

Ideell for etterbehandling av restaureringsoverflater, boring av gamle fyllinger, graving og klargjøring av hulrom og fjerning av støte tenner. Har en maksimal rotasjonshastighet på 90000 rpm og er tilgjengelig i forskjellige kutterdiametre, totale lengder, former og skaftstørrelser

filtre

StilModellVinkelKutter Dia.Maks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A949-1000-60-25.00mm25,00050mmHSS6"SK-91 089NOK
A949-2362-6.00mm75,00050mmCarbide6"SK-1307NOK
A949-6250-60-16.00mm40,00050mmHSS6"SK-6587NOK
A949-7500-60-19.00mm40,00050mmHSS6"SK-7715NOK
A949-750060 Degrees3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SK-7739NOK
A949-100090 Degrees1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-91 089NOK
A949-250090 Degrees1 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SK-1279NOK
A949-375090 Degrees3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3324NOK
A949-3750-6090 Degrees9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3376NOK
A949-500090 Degrees1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5395NOK
A949-5000-6090 Degrees12.00mm55,00050mmHSS6"SK-5463NOK
A949-625090 Degrees5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SK-6534NOK
OSG -

Sylinderbor

StilModellPris (eks. mva)
A901-3750-60-EC362NOK
B801-7500-60-EC1 360NOK
A901-1000-60-EC1 843NOK
B801-4375-60-EC543NOK
B801-5000-60-EC507NOK
A901-5001-60-EC440NOK
B801-5001-60-EC652NOK
A901-7500-EF1 167NOK
A901-7501-60-EC1 409NOK
A901-3125-60-EC356NOK
A901-7500-60-EC1 286NOK
B801-3125-60-EC429NOK
A901-1875-60-EC299NOK
A901-2362-EF292NOK
A901-5000-60-EC657NOK
B801-1875-60-EC363NOK
B801-4375-60573NOK
B801-1000-60-EC1 601NOK
A901-6250-60-EC919NOK
B801-2362-EF353NOK
B801-6250-60-EC967NOK
A901-1000-EF1 646NOK
B801-7501-60-EC1 523NOK
B801-7500-EF1 344NOK
A901-1250-60-EC278NOK
OSG -

883 Carbide Bur

StilModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A883-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SF-5A755NOK
A883-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"1 / 4 "SF-1A446NOK
A883-75003 / 4 "1.25 "30,0002"1 / 4 "SF-14A1 748NOK
A883-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SF-3A504NOK
A883-62505 / 8 "1"40,0002"1 / 4 "SF-6A1 103NOK
B883-23626.00mm16mm75,00050mm6"SF-1MA446NOK
A883-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3MA505NOK
A883-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5MA754NOK
A883-6250-6016.00mm25mm40,00050mm6"SF-6MA1 135NOK
A883-7500-6019.00mm32mm40,000152mm6"SF-14A1 906NOK
StilModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A805-50001 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "SM-5646NOK
A805-25011 / 4 "3 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SM-2332NOK
A805-25001 / 4 "1 / 2 "70,0002"Carbide1 / 4 "SM-1323NOK
A805-25021 / 4 "1"70,0002"Carbide1 / 4 "SM-3368NOK
A805-37503 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SM-4437NOK
A805-62505 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "SM-6853NOK
A805-3750-609.00mm16mm65,00050mmHSS6"SM-4475NOK
StilModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMSkaftmaterialeHandelsnummerPris (eks. mva)
A905-50001 / 2 "7 / 8 "50,000HSSSM-5613NOK
A905-25011 / 4 "3 / 4 "70,000CarbideSM-2311NOK
A905-25021 / 4 "1"70,000CarbideSM-3334NOK
A905-25001 / 4 "1 / 2 "70,000CarbideSM-1298NOK
A905-37503 / 8 "5 / 8 "63,000HSSSM-4433NOK
A905-62505 / 8 "1"40,000HSSSM-6787NOK
OSG -

900 høyrekarbid Bur, spiss treform

StilModellKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A900-90201 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "SH-41, XNUMX141NOK
B900-90061 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SF-42141NOK
C900-90051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44141NOK
B900-9006-303.00mm12mm50mm6"SF-42141NOK
A900-9020-303.00mm6"50mm1 / 4 "SH-41, XNUMX141NOK
C900-9005-303.00mm12mm50mm6"SG-44141NOK
StilModellMaks. RPMPris (eks. mva)
A815-000470,000265NOK
A815-0004-3075,000264NOK
OSG -

863 Carbide Bur

StilModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A863-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SF-5L6841NOK
A863-37503 / 8 "3 / 4 "63,0006"1 / 4 "SF-3L6527NOK
B863-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3L6542NOK
A863-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5L6799NOK
OSG -

Høyrekarbid Bur, 10 grader omvendt vinkelform

StilModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A820-0010-3 / 16 "1 / 4 "75,0001.5 "1 / 8 "SN-53360NOK
A820-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53352NOK
B920-0010-3 / 16 "1 / 4 "75,0001 / 8 "1 / 8 "SN-53340NOK
B920-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53335NOK
C900-9014-3010 Degrees3.00mm5"80,00050mm6"SN-42144NOK
C900-901460 Degrees1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42144NOK
D800-8014-3060 Degrees3.00mm5"80,00038mm3"SN-42159NOK
D800-801460 Degrees1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42159NOK
OSG -

950 General Purpose Carbide Bur

StilModellKutter Dia.Maks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-91 167NOK
B950-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5394NOK
B950-25001 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SJ-1292NOK
B950-75003 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SL-7741NOK
B950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3349NOK
B950-62505 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SJ-6569NOK
B950-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3407NOK
B950-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5494NOK
B950-6250-6016.00mm40,00050mmHSS6"SJ-6622NOK
B950-7500-6019.00mm40,00050mmHSS6"SJ-7763NOK
C950-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-91 203NOK
OSG -

Høyrekarbid Bur, 7 grader inkludert vinkelform

StilModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A900-9013-307 Degrees3.00mm16mm50mm6"152NOK
B800-801310 Degrees1 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "169NOK
B800-8013-3010 Degrees3.00mm16mm38mm3"169NOK
A900-901310 Degrees1 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "152NOK
OSG -

Høyrekarbid Bur, 60 grader inkludert vinkelform

StilModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A900-9015-3060 Degrees3.00mm2.5 "50mm6"155NOK
B800-8015-3060 Degrees3.00mm2.5 "50mm6"167NOK
B800-801590 Degrees1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "148NOK
A900-901590 Degrees1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "151NOK
OSG -

849-serien, høyre håndkarbid, 90 graders kjegleform

OSG 849 Series hardmetallbor er ideelle for å forenkle presis kutting, materialfjerning og overlegen overflatefinish. De brukes i trebearbeidings-, metallbearbeidings-, bil- og romfartsindustrien. Disse borene er laget av høykvalitets karbid for eksepsjonelle kutteevner og motstand mot slitasje. De har en 90-graders kuttevinkel for å gi nøyaktige konturer, og utvalgte modeller viser en middels tøff kuttestil som skaper en balanse mellom materialfjerning og overflatefinish. Disse borene tilbyr et bredt turtallsområde, fra 7000 til 18000.

StilModellVinkelKutter Dia.Maks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A849-6250-60-16.00mm40,00050mmHSS6.00mmSK-6545NOK
A849-2362-6.00mm75,00050mmCarbide6"SK-1321NOK
A849-3750-60-9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3377NOK
A849-7500-60-19.00mm40,00050mmHSS6"SK-7754NOK
A849-750060 Degrees3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SK-7776NOK
A849-625090 Degrees5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SK-6625NOK
A849-375090 Degrees3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3336NOK
A849-5000-6090 Degrees12.00mm55,00050mmHSS6"SK-5431NOK
A849-1000-6090 Degrees25.00mm25,00050mmHSS6"SK-91 218NOK
A849-100090 Degrees1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-91 115NOK
A849-250090 Degrees1 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SK-1294NOK
A849-500090 Degrees1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5490NOK
OSG -

Høyre karbid Bur, spiss kjegleform

StilModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A805-2362SM-122 Degrees6.00mm12mm75,00050mmCarbide6"348NOK
B905-2362SM-122 Degrees6.00mm12mm75,00050mmCarbide6"322NOK
C905-2363SM-214 Degrees6.00mm19mm75,00050mmCarbide6"340NOK
D805-2363SM-214 Degrees6.00mm19mm75,00050mmCarbide6"369NOK
D805-2364SM-310 Degrees6.00mm25mm75,00050mmCarbide6"404NOK
C905-2364SM-310 Degrees6.00mm25mm75,00050mmCarbide6"365NOK
C905-3750-60SM-428 Degrees9.00mm16mm65,00050mmHSS6"514NOK
C905-5000-60SM-528 Degrees12.00mm22mm55,00050mmHSS6"644NOK
D805-5000-60SM-528 Degrees12.00mm22mm55,00050mmHSS6"701NOK
D805-6250-60SM-631 Degrees16.00mm25mm40,00050mmHSS6"920NOK
C905-6250-60SM-631 Degrees16.00mm25mm40,00050mmHSS6"807NOK
E815-0005-30SM-51-6.00mm12mm75,00050mmCarbide6"285NOK
E815-0005SM-5122 Degrees1 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "285NOK
F915-0005SM-5122 Degrees1 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "261NOK
F915-0005-30SM-51-6.00mm12mm75,00050mmCarbide6"261NOK
OSG -

Høyre karbid Bur, Ball Shape Shape

StilModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A808-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-91 257NOK
B908-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-91 192NOK
B908-50001 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5432NOK
C968-50001 / 2 "1 / 2 "50,0006"HSS1 / 4 "SD-5L6623NOK
A808-50001 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5447NOK
D868-50001 / 2 "1 / 2 "50,0006"HSS1 / 4 "SD-5L6655NOK
E888-50001 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5A634NOK
A808-25001 / 4 "1 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SD-1304NOK
B908-25001 / 4 "1 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SD-1290NOK
F815-00071 / 4 "1 / 4 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-51268NOK
E888-25001 / 4 "1 / 4 "70,0002"HSS1 / 4 "SD-1A425NOK
G900-90191 / 8 "1 / 8 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-42140NOK
A808-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"Carbide1 / 4 "SD-11317NOK
H800-80191 / 8 "1 / 8 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-42156NOK
B908-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"Carbide1 / 4 "SD-11286NOK
I900-9018-302.5 "2.5 "80,00050mmCarbide6"SD-41141NOK
J800-8018-302.5 "-85,00038mmCarbide3"SD-41156NOK
H800-8019-303.00mm3"80,00050mmCarbide6"SD-42156NOK
B908-1250-603.00mm-80,00050mmCarbide6"SD-11285NOK
G900-9019-303.00mm3"80,00050mmCarbide6"SD-42140NOK
A808-1250-603.00mm-80,00050mmCarbide6"SD-11315NOK
K800-8016-303.00mm1.5 "80,00050mmCarbide6"SK-42156NOK
B908-75003 / 4 "3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SD-7813NOK
A808-75003 / 4 "3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SD-7818NOK
D868-37503 / 8 "3 / 8 "63,0006"HSS1 / 4 "SD-3L6465NOK
OSG -

Høyre karbid Bur, 60 grader kegleform

StilModellKutter Dia.Maks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A850-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-91 312NOK
A850-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5449NOK
A850-25001 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SJ-1309NOK
A850-75003 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SL-7719NOK
A850-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3371NOK
A850-62505 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SJ-6516NOK
A850-23626.00mm75,00050mmCarbide6"SJ-1335NOK
A850-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3407NOK
A850-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5488NOK
A850-6250-6016.00mm40,00050mmHSS6"SJ-6687NOK
A850-7500-6019.00mm40,00050mmHSS6"SL-7848NOK
B850-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-91 266NOK
OSG -

Høyre hardmetallbor, flat form

StilModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A915-00071 / 4 "-70,0001.5 "1 / 8 "SD-51242NOK
B900-90091 / 8 "-80,0001.5 "1 / 8 "SB-ECO171NOK
C800-8009-303.00mm3"80,00050mm6"SB-ECO172NOK
B900-9009-303.00mm3"80,00050mm6"SB-ECO171NOK
D920-00083 / 16 "-75,0001.5 "1 / 8 "SD-53338NOK
D920-0008-305.00mm12mm75,00050mm6"SE-53334NOK
A915-0007-306-23 / 64 "-75,00038mm3"SD-51256NOK
OSG -

Høyrekarbid Bur, 12 grader inkludert vinkelform

StilModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A800-8011-3012 Degrees3.00mm8mm50mm6"169NOK
B900-9011-3012 Degrees3.00mm8mm50mm6"152NOK
A800-801114 Degrees1 / 8 "11 / 32 "1.5 "1 / 8 "169NOK
B900-901114 Degrees1 / 8 "11 / 32 "1.5 "1 / 8 "153NOK
OSG -

800 høyrekarbid Bur, spiss treform

StilModellKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A800-80061 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SF-42156NOK
B800-80051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44156NOK
C800-80201 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "SH-41, XNUMX156NOK
C800-8020-303.00mm6"50mm6"SH-41, XNUMX156NOK
B800-8005-303.00mm12mm50mm6"SG-44156NOK
A800-8006-303.00mm12mm50mm6"SF-42156NOK
OSG -

920 høyrekarbid Bur, spiss treform

StilModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A920-0004-30-5.00mm12mm75,00050mm6"SC-53336NOK
B920-0003-3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SF-53335NOK
B920-0003-30-4.00mm12mm80,00050mm6"SC-52336NOK
C920-000910 Degrees3 / 16 "3 / 8 "75,0001.5 "1 / 8 "SH-53, XNUMX335NOK
C920-0009-3014 Degrees4.00mm12mm80,00050mm6"SL-53336NOK
D920-000416 Degrees3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SG-53335NOK
OSG -

903 Carbide Bur

StilModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A903-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13528NOK
A903-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5508NOK
A903-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "SF-1305NOK
A903-75003 / 4 "1"30,0002"HSS1 / 4 "SF-71 084NOK
A903-75013 / 4 "1.25 "30,0002"HSS1 / 4 "SF-141 202NOK
A903-75023 / 4 "1.5 "30,0002"HSS1 / 4 "SF-151 503NOK
A903-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3332NOK
A903-62505 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "SF-6772NOK
B903-23626.00mm16mm75,00050mmCarbide6"SF-1304NOK
A903-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3331NOK
A903-5001-6012.00mm19mm55,00050mmHSS6"SF-13517NOK
A903-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5509NOK
A903-6250-6016.00mm25mm40,00050mmHSS6"SF-6772NOK
A903-7502-6019.00mm38mm40,00050mmHSS6"SF-151 503NOK
A903-7501-6019.00mm32mm40,00050mmHSS6"SF-141 202NOK
A903-7500-6019.00mm25mm40,00050mmHSS6"SF-71 084NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?