Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 883-2362 Karbidbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AAV 33ZV69

OSG 883-2362 Hårdmetallbor 6 mm kuttediameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AAV Modell: 883-2362Kryssreferanse: 33ZV69
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
486NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.6.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde16mm
Maks. RPM75,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse6"
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-1MA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 883-2500 Carbide Bur Rund Nese Tree 1/4 tomme | AH4AAW 33ZV70 883-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"1 / 4 "SF-1A493NOK
OSG 883-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 Inch | AH4AAX 33ZV71 883-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SF-3A560NOK
OSG 883-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AAY 33ZV72 883-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3MA560NOK
OSG 883-5000 karbidbor med rund nesetre 1/2 tomme | AH4AAZ 33ZV73 883-50001 / 2 "1"50,0002"1 / 4 "SF-5A851NOK
OSG 883-5000-60 Karbidbor 12mm kuttediameter RH kuttet | AH4ABA 33ZV74 883-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5MA833NOK
OSG 883-6250 Carbide Bur Rund Nese Tree 5/8 Inch | AH4ABB 33ZV75 883-62505 / 8 "1"40,0002"1 / 4 "SF-6A1 242 NOK
OSG 883-6250-60 Karbidbor 16mm kuttet diameter RH kuttet | AH4ABC 33ZV76 883-6250-6016.00mm25mm40,00050mm6"SF-6MA1 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 883-2362 Hårdmetallbor 6 mm kuttediameter RH kuttet
486NOK / enhet