Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 863-5000-60 Karbidbor 12mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZYQ 33ZV19

OSG 863-5000-60 Karbidbor 12 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH3ZYQ Modell: 863-5000-60Kryssreferanse: 33ZV19

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
883NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.12.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde25mm
Maks. RPM55,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse6"
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-5L6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 863-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZYM 33ZV16 863-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3L6599NOK
OSG 863-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 Inch | AH3ZYN 33ZV17 863-37503 / 8 "3 / 4 "63,0006"1 / 4 "SF-3L6574NOK
OSG 863-5000 karbidbor med rund nesetre 1/2 tomme | AH3ZYP 33ZV18 863-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SF-5L6910NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 863-5000-60 Karbidbor 12 mm kuttet diameter RH kuttet
883NOK / enhet