Little Giant Pumps 6-CIA sumppumpe er designet for å drenere vann og spre varme fra vanngroper eller kummer. Den kommer med en 10 fot ledning.
Egenskaper:
- Den har en støpejernskropp med malt eller pulverlakkert finish for å beskytte den mot korrosjon.
- Den er vurdert til 9A, 115VAC og 60 Hz for å produsere kraft opp til 1/3 hk og en maksimal strømningshastighet på 46 gpm (ved 5 fot).
- Enheten er utstyrt med et nylonhjul for pumping av væske.
- Den har en membranaktivert bryter for automatisk drift.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Må sumppumper tømmes?
A. Sumppumper må rengjøres hver måned. For å oppnå dette, fjern en nedsenkbar pumpe fysisk fra gropen og rengjør risten på bunnen. Fordi pumpen kan suge små steiner inn i risten, vil rengjøring av den sikre at innløpet ikke er tilstoppet, noe som til slutt kan skade pumpen.
Sp. Kan en nedsenkbar sumppumpe kjøre kontinuerlig?
A. Sumppumper kan kjøre kontinuerlig av ulike årsaker, inkludert systemfeil, høyt vannstand eller rørleggerproblemer. En av de vanligste årsakene til svikt i sumppumpen er når systemet begynner å gå kontinuerlig.
Q. Hva er behovet for en sumppumpe?
A. Sumppumpen hindrer grunnvannet i å stige til nivået av kjellergulvet ved å fjerne vann fra gropen og drenere det inn i et nærliggende stormavløp, tørrbrønn eller forvaringsdam.