LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sum Pump Polypropylene 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS

LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sumpumpe Polypropylen 1/2 Hp 115v 8a

På lager
Vare: AG6DBH Modell: 511710Kryssref.: 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSump pumpe
Byråets samsvarcCSAus
amps8
Basismaterialepolypropylen
Bearing TypeErmet
Ledningslengde15ft.
Diameter6 49 / 64 "
Utslipp PT1-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head61
GPM for vann @ 15 ft av Head50
GPM for vann @ 20 ft av Head40
GPM for vann @ 25 ft av Head24
GPM for vann @ 30 ft av Head0
GPM for vann @ 5 ft av Head67
Høyde11.156 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1/2
Pumpehjulsmaterialenylon
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Hode30 ft.
Maks. Væske Temp.200 Grader F
Maks. Temp.200 Grader F
Mekanisk selKarbon / Keramikk
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motor turtall1750
Motor TypePSC
Off Point2 til 5 "
Perfekt7 til 10 "
RPM1750
AksematerialeKaldvalset stål
AkseltetningMekanisk
Bytt TypeVidvinkel flyt
Termisk beskyttelseJa
Topp materialepolykarbonat
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.838
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8413702004

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 5 ft av HeadampsBasismaterialeHøydeHPMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Sump Pump, 1/3 HK, 1-1/2 tommer NPT, støpejernskropp | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Senkbar pumpe469polypropylen6"1/31 / 8 "18 ft.3 008 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 506271 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, Støpejern, Manuell | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Senkbar pumpe469polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 432 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Senkbar pumpe, høy temperatur5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.8 051 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Sump Pump 115v 1/3 Hk | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLSump Pump 6-CIA-ML 115V 1/3 HK-9polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sumpumpe Polypropylen 1/2 Hp 115v 8a
11 379 NOK / enhet