LITTLE GIANT PUMPS Senkbare sumppumper


filtre
Byråoverensstemmelse: cCSAus , Plikt: Kontinuerlig , GPM vann @ 20 Ft. av hodet: 40 , GPM vann @ 25 Ft. av hodet: 24 , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 0 , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Impellermateriale: nylon , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 115
StilModellSakGPM for vann @ 5 ft av HeadampsBasismaterialeHøydeHPMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris (eks. mva)
A
506158
Senkbar pumpe469polypropylen6"1/31 / 8 "18 ft.2 746 NOK
B
506271
Senkbar pumpe469polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 092 NOK
C
506600
Senkbar pumpe, høy temperatur5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.8 051 NOK
D
511710
Sump pumpe678polypropylen11.156 "1/21 / 2 "30 ft.10 219 NOK
E
6-CIA-ML
Sump Pump 6-CIA-ML 115V 1/3 HK-9polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 038 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?